曜日別特売
09933 プロガードライト・メッシュ アルミステイ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103677

09933 プロガードライト・メッシュ アルミステイ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103677
09933 プロガードライト・メッシュ アルミステイ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103677
09933 プロガードライト・メッシュ アルミステイ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103677
09933 プロガードライト・メッシュ アルミステイ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103677

プロガードライト・メッシュ アルミステイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4058-13
内容量1本注文コード05103677品番09933
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

腰部を幅広くサポートするシングル固定の広幅メッシュタイプ、広幅タイプで、腰部をしっかりサポートします。ノンホルマリンタイプのメッシュ素材を使用し、通気性に優れています。2本のアルミステイにより、腰部の支持力が高まります。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、綿、アルミ(アルミステイ)●色:ホワイト●サイズ:LL●適用範囲:105~120cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:中~重度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算アズワン品番68-4058-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする