仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、綿、アルミ(アルミステイ)●色:ホワイト●サイズ:4L●適用範囲:130~140cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:中~重度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2~3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。アズワン品番68-4058-15