曜日別特売
01124 クロスベルト・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103887

01124 クロスベルト・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103887
01124 クロスベルト・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103887
01124 クロスベルト・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103887
01124 クロスベルト・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05103887

クロスベルト・メッシュ ブラック

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番68-4058-32
内容量1本注文コード05103887品番01124
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ベルトの腰部分がクロスして分かれており、腰椎から骨盤まで幅広くサポート。腰部はクロス構造により、20cm以下に狭まることありません。弾力性の強い生地を使用し、腰部をしっかりサポートします。面ファスナーで着脱がワンタッチでできます。

仕様●素材:ナイロン、指定外繊維(植物系再生繊維)、ポリエステル、ポリウレタン●色:ブラック●サイズ:3L●適用範囲:120~130cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルト固定力:中度●ベルト特長:クロス構造、特許製品●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2~3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。アズワン品番68-4058-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする