曜日別特売
01052 山田式 骨盤Wフィット ミノウラ 05103921

01052 山田式 骨盤Wフィット ミノウラ 05103921
01052 山田式 骨盤Wフィット ミノウラ 05103921
01052 山田式 骨盤Wフィット ミノウラ 05103921
01052 山田式 骨盤Wフィット ミノウラ 05103921

山田式 骨盤Wフィット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番68-4058-35
内容量1本注文コード05103921品番01052
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

腰をやさしく包むW立体構造の骨盤ベルト。柔らかめのボーンで、腰の両脇と背中をしっかりガードします。ナチュラルにフィットする超薄型伸縮メッシュタイプ。吸水・速乾性に優れた素材(テクノファイン)を使用。サイド幅は自由に調整可能、ズレ防止のストッパー付き。

仕様●素材:ポリエステル、ボリウレタン、ナイロン、その他●※おしり回りのサイズを測ってお選び下さい。●色:ホワイト●サイズ:L●適用範囲(おしり回り):92~107cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ベルト固定力:中度●ベルト特長:W立体構造●腰部固定帯加算アズワン品番68-4058-35
注意
●※おしり回りのサイズを測ってお選び下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする