曜日別特売

リーマ HS S柄 MC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)16注文コード05103945品番MC-15×60
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
刃数3全長(mm)65シャンク径(Φmm)10角度(°)60材質HSS-CO呼び寸法15加工径(mm)3~15外径(Φmm)16切刃形状3枚刃角度小数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする