曜日別特売

リーマ HS S柄 MC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)13外径(Φmm)46注文コード05103972品番MC-45×60
参考基準価格(税別)¥41,740販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
刃径(Φmm)13刃数3全長(mm)95シャンク径(Φmm)12角度(°)60材質HSS-CO呼び寸法45加工径(mm)15~43外径(Φmm)46小端径(Φmm)13切刃形状3枚刃角度小数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする