曜日別特売
01112 スーパーAZ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104045

01112 スーパーAZ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104045
01112 スーパーAZ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104045
01112 スーパーAZ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104045
01112 スーパーAZ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104045

スーパーAZ ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4058-50
内容量1本注文コード05104045品番01112
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

通気性に優れた中幅メッシュタイプで、腰部をピンポイントサポートします。適度な硬さがあるメッシュ素材で、しっかり腰部を固定・保護します。2本のV型補助ベルト及び2本のアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、アルミ●色:ブラック●サイズ:L●適用範囲:90~105cm●ベルト天地幅:中幅(約17cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算アズワン品番68-4058-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする