曜日別特売
01118 スレンダーガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104176

01118 スレンダーガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104176
01118 スレンダーガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104176
01118 スレンダーガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104176
01118 スレンダーガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104176

スレンダーガードメッシュ ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4058-63
内容量1本注文コード05104176品番01118
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

通気性に優れた中幅メッシュタイプで、腰部をピンポイントサポートします。適度な硬さがあるメッシュ素材で、しっかり腰部を固定・保護します。2本のV型補助ベルト及び2本のプラスチックステイにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン●色:ブラック●サイズ:LL●適用範囲:105~120cm●ベルト天地幅:中幅(約17cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中度●ステイ種類:プラスチックステイ●腰部固定帯加算アズワン品番68-4058-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする