曜日別特売
07040 スレンダーガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104210

07040 スレンダーガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104210
07040 スレンダーガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104210
07040 スレンダーガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104210
07040 スレンダーガードメッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104210

スレンダーガードメッシュ ブラック

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番68-4058-65
内容量1本注文コード05104210品番07040
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

通気性に優れた中幅メッシュタイプで、腰部をピンポイントサポートします。適度な硬さがあるメッシュ素材で、しっかり腰部を固定・保護します。2本のV型補助ベルト及び2本のプラスチックステイにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン●色:ブラック●サイズ:4L●適用範囲:130~140cm●ベルト天地幅:中幅(約17cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中度●ステイ種類:プラスチックステイ●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2~3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。アズワン品番68-4058-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする