曜日別特売
01638 ウエストサポート 袋パッケージ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104438

01638 ウエストサポート 袋パッケージ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104438
01638 ウエストサポート 袋パッケージ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104438
01638 ウエストサポート 袋パッケージ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104438
01638 ウエストサポート 袋パッケージ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104438

ウエストサポート 袋パッケージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4058-90
内容量1本注文コード05104438品番01638
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

店頭販売に適したヘッダー付の袋パッケージ仕様です。中幅タイプで、腰部をピンポイントサポートします。通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。1本の補助ベルト及び2本のアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、アルミ●色:ホワイト●サイズ:L●適用範囲:85~95cm●ベルト天地幅:中幅(約17cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算アズワン品番68-4058-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする