曜日別特売
15409 プロフィット・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104578

15409 プロフィット・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104578
15409 プロフィット・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104578
15409 プロフィット・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104578
15409 プロフィット・メッシュ ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104578

プロフィット・メッシュ ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4058-94
内容量1本注文コード05104578品番15409
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

中幅タイプで、腰部をピンポイントサポートします。通気性に優れたノンホルマリンタイプのメッシュ素材を使用。1本の補助ベルトと2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、アルミ(アルミステイ)●色:ブラック●サイズ:L●適用範囲:90~105cm●ベルト天地幅:中幅(約17cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:二重固定●ベルト固定力:中度●ステイ種類:アルミステイ●腰部固定帯加算アズワン品番68-4058-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする