曜日別特売
00103 プラスウエスト・ラバー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104989

00103 プラスウエスト・ラバー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104989
00103 プラスウエスト・ラバー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104989
00103 プラスウエスト・ラバー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104989
00103 プラスウエスト・ラバー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104989

プラスウエスト・ラバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4059-48
内容量1本注文コード05104989品番00103
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

1mm厚の生ゴム製で軽量タイプのスライド式ベルト、ベルトが二枚重ねになっており、腰部を上下にスライドさせることで、固定の幅を調整でき、幅広くサポートすることができます。二重のまま使用すれば、細幅ピンポイントサポートが可能です。ゴムならではのフィット性があり、また、パンチ穴で通気性を確保。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ホワイト●サイズ:LL●適用範囲:105~120cm●ベルト天地幅:細~広幅(約10cmまで~約17cm以上)●ベルト素材:天然ゴム●ベルト固定力:中度●ベルト特長:上下スライドジョイント、特許製品●腰部固定帯加算アズワン品番68-4059-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする