曜日別特売
00105 プラスウエスト・ラバー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104998

00105 プラスウエスト・ラバー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104998
00105 プラスウエスト・ラバー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104998
00105 プラスウエスト・ラバー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104998
00105 プラスウエスト・ラバー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05104998

プラスウエスト・ラバー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番68-4059-50
内容量1本注文コード05104998品番00105
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1mm厚の生ゴム製で軽量タイプのスライド式ベルト、ベルトが二枚重ねになっており、腰部を上下にスライドさせることで、固定の幅を調整でき、幅広くサポートすることができます。二重のまま使用すれば、細幅ピンポイントサポートが可能です。ゴムならではのフィット性があり、また、パンチ穴で通気性を確保。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ホワイト●サイズ:4L●適用範囲:130~140cm●ベルト天地幅:細~広幅(約10cmまで~約17cm以上)●ベルト素材:天然ゴム●ベルト固定力:中度●ベルト特長:上下スライドジョイント、特許製品●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2~3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。アズワン品番68-4059-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする