曜日別特売
18214 ペルビスフォーク ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105260

18214 ペルビスフォーク ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105260
18214 ペルビスフォーク ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105260
18214 ペルビスフォーク ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105260
18214 ペルビスフォーク ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105260

ペルビスフォーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4059-86
内容量1本注文コード05105260品番18214
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

腹部は細幅で、腰部はカット加工により上下にずらすことができ、固定幅の調節が可能な骨盤ベルトです。弾力性に優れた約2mm厚のカラー最高品質ゴムを使用、フィット性が高いので快適に腰部・骨盤をサポートします。面ファスナーを使用しているので、ワンタッチで簡単に着脱できます。パンチ穴をあけているので通気性があります。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ピンク●サイズ:LL●適用範囲:110~125cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルト固定力:軽~中度●ベルト特長:腰部二分割●腰部固定帯加算アズワン品番68-4059-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする