曜日別特売
18308 丸型骨盤バンド ホワイト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105479

18308 丸型骨盤バンド ホワイト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105479
18308 丸型骨盤バンド ホワイト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105479
18308 丸型骨盤バンド ホワイト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105479
18308 丸型骨盤バンド ホワイト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05105479

丸型骨盤バンド ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4059-97
内容量1本注文コード05105479品番18308
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ホワイト●サイズ:SS●適用範囲:70~80cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽~中度●腰部固定帯加算アズワン品番68-4059-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする