リーマ HS S柄 MTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端径D1(mm)20.01
刃長l1(mm)98
全長L(mm)150
内容量1本注文コード05105862品番MTRシ+3
参考基準価格(税別)¥56,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質SKH51シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)98全長L(mm)150刃数8シャンク径(Φmm)18寸法a(mm)72.217寸法D(mm)23.825テーパー1/19.922寸法b(mm)22寸法d3(mm)20.2許容差±0.03寸法l2(mm)52先端径D1(mm)20.01大端径D2(Φmm)24.929
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする