18017 丸サポートバンド・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106030

18017 丸サポートバンド・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106030
18017 丸サポートバンド・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106030
18017 丸サポートバンド・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106030
18017 丸サポートバンド・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106030

丸サポートバンド・メッシュ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番68-4060-61
内容量1本注文コード05106030品番18017
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

細幅タイプで、腰部・骨盤部をピンポイントサポートします。通気性に優れたメッシュ素材を使用、快適に装着していただけます。弾力性に優れた超軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。面ファスナーでワンタッチで簡単に装着していただけます。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●サイズ:3L●適用範囲:120~130cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽度●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2~3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。アズワン品番68-4060-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする