曜日別特売
18013 丸サポートバンド・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106039

18013 丸サポートバンド・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106039
18013 丸サポートバンド・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106039
18013 丸サポートバンド・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106039
18013 丸サポートバンド・メッシュ ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106039

丸サポートバンド・メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4060-57
内容量1本注文コード05106039品番18013
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

細幅タイプで、腰部・骨盤部をピンポイントサポートします。通気性に優れたメッシュ素材を使用、快適に装着していただけます。弾力性に優れた超軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。面ファスナーでワンタッチで簡単に装着していただけます。

仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン●色:ホワイト●サイズ:S●適用範囲:60~75cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽度●腰部固定帯加算アズワン品番68-4060-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする