曜日別特売
02542 丸サポートバンド・フリー ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106188

02542 丸サポートバンド・フリー ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106188
02542 丸サポートバンド・フリー ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106188
02542 丸サポートバンド・フリー ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106188
02542 丸サポートバンド・フリー ブラック ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106188

丸サポートバンド・フリー ブラック

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番68-4060-74
内容量1本注文コード05106188品番02542
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

弾力性があり、通気性に優れたメッシュ素材を使用した細幅タイプで、腰部・骨盤部をピンポイントサポートします。面ファスナーが全面どこでも着く生地なので固定の微調整がしやすく、また、腰部以外の部位でもご使用いただけるベルトです。

仕様●素材:ナイロン、ポリウレタン●色:ブラック●サイズ:4L●適用範囲:130~140cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:メッシュ●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽度●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2~3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。アズワン品番68-4060-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする