曜日別特売
27001 リフォームラバーバンド ブラウン ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106258

27001 リフォームラバーバンド ブラウン ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106258
27001 リフォームラバーバンド ブラウン ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106258
27001 リフォームラバーバンド ブラウン ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106258
27001 リフォームラバーバンド ブラウン ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106258
27001 リフォームラバーバンド ブラウン ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106258
27001 リフォームラバーバンド ブラウン ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106258

リフォームラバーバンド ブラウン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4060-76
内容量1本注文コード05106258品番27001
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

前面が細身で着脱がしやすい天然ゴム製骨盤ベルト!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。面ファスナーのオス側が丸型にテーパーカットがされ、洋服に引掛りにくく着脱しやすい、骨盤ベルトです。弾力性に優れ、軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ブラウン●サイズ:M●適用範囲:75~90cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽度●腰部固定帯加算アズワン品番68-4060-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする