曜日別特売
27011 リフォームラバーバンド ホワイト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106310

27011 リフォームラバーバンド ホワイト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106310
27011 リフォームラバーバンド ホワイト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106310
27011 リフォームラバーバンド ホワイト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106310
27011 リフォームラバーバンド ホワイト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106310
27011 リフォームラバーバンド ホワイト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106310
27011 リフォームラバーバンド ホワイト ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106310

リフォームラバーバンド ホワイト

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番68-4060-85
内容量1本注文コード05106310品番27011
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

前面が細身で着脱がしやすい天然ゴム製骨盤ベルト!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。面ファスナーのオス側が丸型にテーパーカットがされ、洋服に引掛りにくく着脱しやすい、骨盤ベルトです。弾力性に優れ、軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●色:ホワイト●サイズ:3L●適用範囲:120~130cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽度●腰部固定帯加算●受注生産商品●▼※受注生産商品はご注文を受けてから出荷まで約2~3週間程度の日数がかかります。●▼※他のご注文商品との別送をご希望される場合、別途送料が発生しますので、予めご了承ください。アズワン品番68-4060-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする