曜日別特売

リーマ HS S柄 PIPR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)42.775
全長(mm)108
刃長(mm)45
内容量1本注文コード05106788品番PIPR1-1/2
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
刃形ストレート全長(mm)108刃長(mm)45材質SKH51刃径(Φmm)42.775シャンクテーパシャンク刃数12呼び寸法1"1/2シャンク径(Φmm)38大径(Φmm)45.588
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする