曜日別特売
02558 万能ゴムベルト ピンク ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106940

02558 万能ゴムベルト ピンク ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106940
02558 万能ゴムベルト ピンク ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106940
02558 万能ゴムベルト ピンク ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106940
02558 万能ゴムベルト ピンク ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106940
02558 万能ゴムベルト ピンク ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106940
02558 万能ゴムベルト ピンク ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05106940

万能ゴムベルト ピンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4061-50
内容量1本注文コード05106940品番02558
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

面ファスナーが付いた約5cm幅の天然ゴム製・細幅ベルト!厚さ約2mm、幅5cmの天然ゴム製の細幅ベルトです。腰・肩・腹・膝などの必要部位に巻きつけて、圧力をかけ、固定・安定する事ができます。関節変位を正常な位置に矯正することが期待できます。天然ゴムの伸縮・反復性により、着脱を繰り返すことで、血液循環の活性化が期待できます。筋力トレーニングやリハビリ用としてもご利用いただけます。荷物の結束など、様々な用途にも使用できる便利グッズです。導子固定用ベルトとしても使用できます。

仕様●素材:天然ゴム、ナイロン●※ロットにより、ゴムの色味が若干変わることがあります。●色:ピンク●サイズ:M●適用範囲:90~100cm●ベルト天地幅:細幅(約10cmまで)●ベルト素材:天然ゴム●ベルトタイプ:シングル固定●ベルト固定力:軽度アズワン品番68-4061-50
注意
●※ロットにより、ゴムの色味が若干変わることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする