曜日別特売

リーマ HS S柄 RZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3.97注文コード05106973品番RZ-S3.97
参考基準価格(税別)¥13,620販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃径(Φmm)3.97刃長(mm)20全長(mm)80材質HSS-CO刃数4シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする