14118 ショート ニーラップ M4191 ユナイテッドスポーツブランズ 05107387

14118 ショート ニーラップ M4191 ユナイテッドスポーツブランズ 05107387
14118 ショート ニーラップ M4191 ユナイテッドスポーツブランズ 05107387
14118 ショート ニーラップ M4191 ユナイテッドスポーツブランズ 05107387

ショート ニーラップ M4191

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4061-99注文コード05107387品番14118
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ヒザの動きを妨げないコンパクト設計。1.5mm厚の薄型通気性素材を採用。自然な装着感とフィット性を実現。優れた通気性を持つ薄型通気性素材が、汗ムレを抑え、快適な装着感を実現。カンタンに装着できるラップタイプ(巻きつけ式)。

仕様●左右兼用●色:ブラック●サイズ:S●適用範囲※:30~35cm●※適用範囲:膝頭周りを測ってサイズをお選びください。アズワン品番68-4061-99
注意
●※適用範囲:膝頭周りを測ってサイズをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする