曜日別特売
13904 ブラック遠赤ヒザラーク スーパーメッシュ ミノウラ 05107405

13904 ブラック遠赤ヒザラーク スーパーメッシュ ミノウラ 05107405
13904 ブラック遠赤ヒザラーク スーパーメッシュ ミノウラ 05107405

ブラック遠赤ヒザラーク スーパーメッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4062-03注文コード05107405品番13904
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ヒザの保護・補強・保温に、メッシュの遠赤ヒザベルト、吸水、速乾に優れたテクノファインと備長炭遠赤素材を使用

仕様●左右兼用●色:ブラック●サイズ:LL●適用範囲※:43~53cm●※適用範囲:膝頭周りを測ってサイズをお選びください。アズワン品番68-4062-03
注意
●※適用範囲:膝頭周りを測ってサイズをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする