14137 アンクルブレイス3 M4303 ユナイテッドスポーツブランズ 05107500

アンクルブレイス3 M4303

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4062-13注文コード05107500品番14137
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2ストラップ×独自ステーで足首をプロテクト、強くて軽い素材を使用した、軽量・薄型設計でひとクラス上のフィット感を実現。足裏から伸びる薄型ステーが内反・外反を抑制、使うほどに馴染んでさらにフィット感がアップします。2本のストラップが足首を適度に固めて内反・外反を抑制します。薄型設計でいつもの靴のサイズを着用でき、シューズやソックスと一体になるようなフィット感で足首をサポート。

仕様●左右兼用●色:ブラック●サイズ:XL/2XL●適用範囲(靴のサイズ):29cm~●※適用範囲:靴のサイズでお選びください。アズワン品番68-4062-13
注意
●※適用範囲:靴のサイズでお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする