曜日別特売
00337 高級遠赤サポーター ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107746

00337 高級遠赤サポーター ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107746
00337 高級遠赤サポーター ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05107746

高級遠赤サポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)アズワン品番68-4062-45注文コード05107746品番00337
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

前後の編みかたを変え、カーブをつけることにより、関節の折り曲げが非常に楽になり、ズレにくく違和感がほとんどありません。高い吸湿性と優れた調湿作用で、肌のべたつき感を軽減するのでオールシーズン快適に保ちます。新素材の持つ熱変換作用により、高い保湿力を発揮します。汗の分解で生じるアンモニア、アミン等の悪臭を消臭します。

仕様●左右兼用●種類:ひざ●カラー:ベージュ●サイズ:L●規格(幅×長):15.0×25.5cmアズワン品番68-4062-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする