曜日別特売
03211 エラスト両面マジックベルト ブルー ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05108279

エラスト両面マジックベルト ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番68-4062-95注文コード05108279品番03211
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐久性抜群・両面接着可能・面ファスナー2ヶ所付、両面がソフトなB面(メス)素材の仕上げになっており、両端にA面(オス)素材を取付け。どちらでも取付けできる便利なタイプです。伸縮性に優れ、耐久性も抜群です。両サイドに面ファスナーが付き、両面に接着可能です。1本袋入り(クリーンパックで、患者さんへ販売可能です。)

仕様●素材:ナイロン、ウーリーナイロン、ポリエステル、ラテックス●色:ブルー●規格(cm):4.5×80アズワン品番68-4062-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする