曜日別特売
SCR+3 リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎) 05108915

リーマ HS S柄 SCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3注文コード05108915品番SCR+3
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃径(Φmm)3刃長(mm)30全長(mm)110材質SKH56シャンク径(Φmm)2.5刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする