EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.9
注文コード
05109003
品番
SCR+3.9
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3.9
刃長(mm)
30
全長(mm)
110
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
3.5
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート