EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.7
注文コード
05109082
品番
SCR+4.7
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4.7
刃長(mm)
30
全長(mm)
120
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
4
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート