イシバシ
スターロール 10反 1箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(50巻)
1箱(60巻)
1箱(30巻)
1箱(50巻)
1箱(40巻)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
05109259
品番
13310
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
包帯の側面を糸でからめていますので、ほつれず、巻き終わりは、はさみこめば止まります。洗濯して再利用でき経済的です。
仕様
●素材●▼縦:ナイロン●▼横:スフ糸●色:ホワイト●種類:5裂●規格:1巻巾約6cm×9m
アズワン品番
68-4063-96