曜日別特売
13309 スターロール 10反 1箱 イシバシ 05109268

スターロール 10反 1箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(40巻)
内容量1箱(40巻)注文コード05109268品番13309
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

包帯の側面を糸でからめていますので、ほつれず、巻き終わりは、はさみこめば止まります。洗濯して再利用でき経済的です。

仕様●素材●▼縦:ナイロン●▼横:スフ糸●色:ホワイト●種類:4裂●規格:1巻巾約7.5cm×9mアズワン品番68-4063-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする