曜日別特売
43009 フリルボディタオル カーネーション リトル 袋 N ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05110099

43009 フリルボディタオル カーネーション リトル 袋 N ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05110099
43009 フリルボディタオル カーネーション リトル 袋 N ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05110099
43009 フリルボディタオル カーネーション リトル 袋 N ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05110099
43009 フリルボディタオル カーネーション リトル 袋 N ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05110099
43009 フリルボディタオル カーネーション リトル 袋 N ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05110099
43009 フリルボディタオル カーネーション リトル 袋 N ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05110099

フリルボディタオル カーネーション リトル 袋 N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●特許製品●材質:ナイロン100%●耐熱温度:100度●規格:リトル●全長:約85cm×幅:約15cm※体サイズ:SS~S向け●グレード:カーネーション●色:ブルー●種類:やわらかめ●包装:袋(N)注文コード05110099品番43009
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フリルが生み出すやさしい泡立ち。今までにない豊かなボリューム感。その良さを実感していただけるプレミアムなボディタオルです。両端を持ち、背中を洗えば手の届かない背中のくぼみもフリルの凹凸でスッキリきれいに洗うことができます。フリルにより、適度なマッサージ効果があり、皮膚の新陳代謝の促進が期待できます。少量のボディソープでも、とても泡立ちが良く、すすぎの泡切れも抜群で水の使用量も抑えられて経済的です。水切れが良く、乾きも早いのでカビも生えにくく衛生的です。群馬県桐生産の生地を使用し、日本の工場で、一本一本職人がミシンで縫製しているので、確かな品質で安心してご使用していただけるボディタオルです。ポンプ式液体ボディソープを、お湯で濡れた各タオルに6回出し、往復10回手でもみ、各タオルの泡立ちの違いを試してみました。フリルボディタオルは、フリルを付けることにより生地を多く使用し、一般のナイロンタオルと比較して、カーネーションで約3倍の極めの細かい泡立ちを可能にした特許製品です。中心両面フリルタイプ ボリューム2

仕様●特許製品●材質:ナイロン100%●耐熱温度:100度●規格:リトル●全長:約85cm×幅:約15cm※体サイズ:SS~S向け●グレード:カーネーション●色:ブルー●種類:やわらかめ●包装:袋(N)アズワン品番68-4065-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする