71H18526H 美レギ スラッと美腹レギンス 3分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111551

71H18526H 美レギ スラッと美腹レギンス 3分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111551
71H18526H 美レギ スラッと美腹レギンス 3分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111551
71H18526H 美レギ スラッと美腹レギンス 3分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111551
71H18526H 美レギ スラッと美腹レギンス 3分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111551
71H18526H 美レギ スラッと美腹レギンス 3分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111551
71H18526H 美レギ スラッと美腹レギンス 3分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111551

美レギ スラッと美腹レギンス 3分丈 黒 71Hシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4070-91注文コード05111551品番71H18526H
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

履くだけボディメイク、ぽっこりお腹をギュッと引き締め

仕様●サイズ:3L●身長155~170cm●ヒップ95~108cm●長さ:3分丈●色:黒●材質:ポリエステル95%、ポリウレタン5%アズワン品番68-4070-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする