71H18721H 美レギ スラッと骨盤レギンス 1分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111639

71H18721H 美レギ スラッと骨盤レギンス 1分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111639
71H18721H 美レギ スラッと骨盤レギンス 1分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111639
71H18721H 美レギ スラッと骨盤レギンス 1分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111639
71H18721H 美レギ スラッと骨盤レギンス 1分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111639
71H18721H 美レギ スラッと骨盤レギンス 1分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111639
71H18721H 美レギ スラッと骨盤レギンス 1分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111639
71H18721H 美レギ スラッと骨盤レギンス 1分丈 黒 71Hシリーズ 助野 05111639

美レギ スラッと骨盤レギンス 1分丈 黒 71Hシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4070-98注文コード05111639品番71H18721H
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

履くだけボディメイク、骨盤すっきりシェイプ

仕様●サイズ:ML●身長:150~165cm●ヒップ:85~98cm●長さ:1分丈●色:黒●材質:ポリエステル95%、ポリウレタン5%アズワン品番68-4070-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする