曜日別特売
- マイクロクリアシリーズ フードケース NN 1ケース 岩崎工業 05112375

マイクロクリアシリーズ フードケース NN 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(18箱×5個)
アズワン品番68-4072-62
内容量1ケース(18箱×5個)注文コード05112375品番-
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

環境ホルモン(ビスフェノールA)を含まない(BPAフリー)人にやさしい素材です。A072~A076までが入れ子になり収納性が高いシリーズです。全く無駄のない、汚れのたまらない洗いやすい形状です。
本体は高透明で尚且つ耐熱性能が高く、耐衝撃性に優れた飽和ポリエステル(トライタン)、フタは透明度が高く軟質でありながら耐熱温度の高い軟質ポリプロピレンで作られているので、食器洗い乾燥機で洗浄が可能な本体容量が620mLの食品保存容器です。

仕様●色番:NN●単品サイズ:幅108×奥行154×高さ51mm●商品重量(g):110●容量(mL):620●材質:本体/飽和ポリエステル・フタ/ポリプロピレンアズワン品番68-4072-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする