曜日別特売
- 米びつシリーズ 米びつ10型 1ケース 8個×2小箱入 岩崎工業 05112847

米びつシリーズ 米びつ10型 1ケース 8個×2小箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(2箱×8個)注文コード05112847品番-
参考基準価格(税別)¥42,240販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

奥にコロ付きなので、手前を持ち上げて引き出せます。無洗米も計量できる目盛付きの底まですくい易い計量カップが付いています。
シンク下収納や戸棚の中に置場を想定した10kg入る米びつ。フタと内フタ両方にシリコーン製のパッキンが付いているので、庫内の湿度の保持に役立ちます。本体正面には残量が見える目盛印刷付きで、底の形状は米の残量が少なくなったら手前に寄る傾斜構造。

仕様●色番:CB●単品サイズ:幅221×奥行371×高さ265mm●商品重量(g):631●容量(mL):13500●材質:本体、外フタ、内フタ、計量カップ/ポリプロピレン・コマ/ABS樹脂アズワン品番68-4073-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする