曜日別特売

リーマ HS S柄 SCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)5.07注文コード05113002品番SCR+5.07
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
刃径(Φmm)5.07刃長(mm)30全長(mm)120材質SKH56シャンク径(Φmm)4刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする