岩崎工業
DCシリーズ スイングスリム MW 1ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(6箱×2個)
1ケース(6箱×2個)
1ケース(8箱×1個)
1ケース(8箱×2個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6箱×2個)
注文コード
05113075
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,320
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ポリ袋ホルダー内臓で表に袋の口がはみ出さない構造です。
丸みのあるかわいらしくてやさしいデザインのスイングペール11.5L。
仕様
●色番:MW●単品サイズ:幅170×奥行285×高さ410mm●商品重量(g):754●容量(mL):11500●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-4074-34