FC-99VB-BL チェア 515×550×H772mm SH445mm FC-99シリーズ ニシキ工業 05113346

FC-99VB-BL チェア 515×550×H772mm SH445mm FC-99シリーズ ニシキ工業 05113346
FC-99VB-BL チェア 515×550×H772mm SH445mm FC-99シリーズ ニシキ工業 05113346
FC-99VB-BL チェア 515×550×H772mm SH445mm FC-99シリーズ ニシキ工業 05113346
FC-99VB-BL チェア 515×550×H772mm SH445mm FC-99シリーズ ニシキ工業 05113346
FC-99VB-BL チェア 515×550×H772mm SH445mm FC-99シリーズ ニシキ工業 05113346
FC-99VB-BL チェア 515×550×H772mm SH445mm FC-99シリーズ ニシキ工業 05113346
FC-99VB-BL チェア 515×550×H772mm SH445mm FC-99シリーズ ニシキ工業 05113346

チェア 515×550×H772mm SH445mm FC-99シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様●カラー●▼座:ウレタンフォーム/ブルー●▼背:ブラック●サイズ(W×D×H):515×550×772mm、SH445mm●重量:4.4kg●材質●▼背・座/PP樹脂成型品●▼脚部/スチールパイプ(Φ12.7)シルバー粉体塗装 連結樹脂部品付●梱包:4脚入 完成品●スタッキング可能注文コード05113346品番FC-99VB-BL
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

会議室・事務室・学校・食堂等に適した椅子です。背の曲線形状は、身体をしっかりとホールドします。スリットが手掛となり持ち運びに便利です。スリット構造は、自然なベンディングを実現しました。連結樹脂部品で素早く綺麗なレイアウトが可能です。スタッキングにより、省スペースで収納できます。(6脚まで)

仕様●カラー●▼座:ウレタンフォーム/ブルー●▼背:ブラック●サイズ(W×D×H):515×550×772mm、SH445mm●重量:4.4kg●材質●▼背・座/PP樹脂成型品●▼脚部/スチールパイプ(Φ12.7)シルバー粉体塗装 連結樹脂部品付●梱包:4脚入 完成品●スタッキング可能アズワン品番68-4086-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする