曜日別特売
LCJ-1545H-WH ミーティングテーブル パネルなし 1500×450×720mm LCJ-1545Hシリーズ ニシキ工業 05113565

LCJ-1545H-WH ミーティングテーブル パネルなし 1500×450×720mm LCJ-1545Hシリーズ ニシキ工業 05113565
LCJ-1545H-WH ミーティングテーブル パネルなし 1500×450×720mm LCJ-1545Hシリーズ ニシキ工業 05113565
LCJ-1545H-WH ミーティングテーブル パネルなし 1500×450×720mm LCJ-1545Hシリーズ ニシキ工業 05113565
LCJ-1545H-WH ミーティングテーブル パネルなし 1500×450×720mm LCJ-1545Hシリーズ ニシキ工業 05113565
LCJ-1545H-WH ミーティングテーブル パネルなし 1500×450×720mm LCJ-1545Hシリーズ ニシキ工業 05113565
LCJ-1545H-WH ミーティングテーブル パネルなし 1500×450×720mm LCJ-1545Hシリーズ ニシキ工業 05113565

ミーティングテーブル パネルなし 1500×450×720mm LCJ-1545Hシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台仕様●カラー:天板/ネオホワイト●サイズ(W×D×H):1500×450×720mm●天板/表面材:低圧メラミン化粧板、エッジ/PVC樹脂エッジ巻 28mm厚●脚部:スチールパイプ(50×26)・(Φ31.8)焼付塗装(シルバー)Φ50双輪ナイロンキャスター アジャスト機能2ヵ所(ストッパー2個)●棚:スチールパイプ(Φ15.9)●組立式注文コード05113565品番LCJ-1545H-WH
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。国産テーブルの為、安心設計です。

仕様●カラー:天板/ネオホワイト●サイズ(W×D×H):1500×450×720mm●天板/表面材:低圧メラミン化粧板、エッジ/PVC樹脂エッジ巻 28mm厚●脚部:スチールパイプ(50×26)・(Φ31.8)焼付塗装(シルバー)Φ50双輪ナイロンキャスター アジャスト機能2ヵ所(ストッパー2個)●棚:スチールパイプ(Φ15.9)●組立式アズワン品番68-4091-66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする