曜日別特売
LCL-1260H-NA ミーティングテーブル L型脚部 パネルなし 1200×600×720mm LCL-1260Hシリーズ ニシキ工業 05113915

LCL-1260H-NA ミーティングテーブル L型脚部 パネルなし 1200×600×720mm LCL-1260Hシリーズ ニシキ工業 05113915
LCL-1260H-NA ミーティングテーブル L型脚部 パネルなし 1200×600×720mm LCL-1260Hシリーズ ニシキ工業 05113915
LCL-1260H-NA ミーティングテーブル L型脚部 パネルなし 1200×600×720mm LCL-1260Hシリーズ ニシキ工業 05113915
LCL-1260H-NA ミーティングテーブル L型脚部 パネルなし 1200×600×720mm LCL-1260Hシリーズ ニシキ工業 05113915
LCL-1260H-NA ミーティングテーブル L型脚部 パネルなし 1200×600×720mm LCL-1260Hシリーズ ニシキ工業 05113915
LCL-1260H-NA ミーティングテーブル L型脚部 パネルなし 1200×600×720mm LCL-1260Hシリーズ ニシキ工業 05113915

ミーティングテーブル L型脚部 パネルなし 1200×600×720mm LCL-1260Hシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台仕様●カラー:天板/ナチュラル●サイズ(W×D×H):1200×600×720mm●天板/表面材:低圧メラミン化粧板、エッジ/PVC樹脂エッジ巻 28mm厚●脚部:スチールパイプ、支柱/50×26、ベース/50×30、焼付塗装(シルバー)Φ50双輪ナイロンキャスター アジャスト機能4ヶ所(ストッパー2個)●棚:スチールパイプ(Φ15.9)●組立式注文コード05113915品番LCL-1260H-NA
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

L型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。国産テーブルの為、安心設計です。

仕様●カラー:天板/ナチュラル●サイズ(W×D×H):1200×600×720mm●天板/表面材:低圧メラミン化粧板、エッジ/PVC樹脂エッジ巻 28mm厚●脚部:スチールパイプ、支柱/50×26、ベース/50×30、焼付塗装(シルバー)Φ50双輪ナイロンキャスター アジャスト機能4ヶ所(ストッパー2個)●棚:スチールパイプ(Φ15.9)●組立式アズワン品番68-4091-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする