曜日別特売
EF-CBAS05FLST ASUS Chromebook CR1用液晶保護フィルム EF-CBAS05シリーズ エレコム 05115245

EF-CBAS05FLST ASUS Chromebook CR1用液晶保護フィルム EF-CBAS05シリーズ エレコム 05115245
EF-CBAS05FLST ASUS Chromebook CR1用液晶保護フィルム EF-CBAS05シリーズ エレコム 05115245
EF-CBAS05FLST ASUS Chromebook CR1用液晶保護フィルム EF-CBAS05シリーズ エレコム 05115245
EF-CBAS05FLST ASUS Chromebook CR1用液晶保護フィルム EF-CBAS05シリーズ エレコム 05115245
EF-CBAS05FLST ASUS Chromebook CR1用液晶保護フィルム EF-CBAS05シリーズ エレコム 05115245
EF-CBAS05FLST ASUS Chromebook CR1用液晶保護フィルム EF-CBAS05シリーズ エレコム 05115245
EF-CBAS05FLST ASUS Chromebook CR1用液晶保護フィルム EF-CBAS05シリーズ エレコム 05115245
EF-CBAS05FLST ASUS Chromebook CR1用液晶保護フィルム EF-CBAS05シリーズ エレコム 05115245

ASUS Chromebook CR1用液晶保護フィルム EF-CBAS05シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード05115245品番EF-CBAS05FLST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。摩擦を軽減した表面仕上げで、指すべりがよい快適な操作を実現します。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※硬度3Hは実力値です。フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。

仕様●対応機種:ASUS Chromebook CR1(11.6インチ)●セット内容:画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1●材質:接着面/シリコン、外側/PET●可視光線透過率:91%●表面硬度:3H●ブルーライトカット率:40%●抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上●寸法:幅283.4×高さ184.6mm●フィルター厚み:0.15mm(他保護シート0.08mm)アズワン品番68-4097-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする