曜日別特売
AM-PRC-096 ボール式エアーコックテーパーメネジ AM-PRCシリーズ アズワン 05117361

ボール式エアーコックテーパーメネジ AM-PRCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-4101-68
内容量1個注文コード05117361品番AM-PRC-096
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130

流量調整エアーコック、ハンドルの操作でエアー流量を調整します。
取付ネジサイズ:Rc3/8(管用テーパーメネジ)×Rc3/8(管用テーパーメネジ)。

仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上アズワン品番68-4101-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする