AM-PG-034 同径中間ニップルソケット 平行 AM-PGシリーズ アズワン 05117415

同径中間ニップルソケット 平行 AM-PGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4101-92注文コード05117415品番AM-PG-034
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

内ネジと外ネジのパイプの接続用。
取付ネジサイズ:G1/4(管用平行メネジ)×G1/4(管用平行オネジ)。

仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上アズワン品番68-4101-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする