曜日別特売
AM-HH-009 ストレートホース継手 AM-HHシリーズ アズワン 05118228

ストレートホース継手 AM-HHシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-4103-11
内容量1個注文コード05118228品番AM-HH-009
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ホース同士の接続用。

仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)●ホース口外径:Φ7mm×2方アズワン品番68-4103-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする