AM-PR-107 ストッパープラグ AM-PRシリーズ アズワン 05118255

ストッパープラグ AM-PRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-4103-19
内容量1個注文コード05118255品番AM-PR-107
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

パイプの塞ぎ止用プラグ。
取付ネジサイズ R3/8(管用テーパーオネジ)。

仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)アズワン品番68-4103-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする