曜日別特売
AES2090 超硬アルミ用エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 05118732

超硬アルミ用エンドミル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
刃径(Φmm)9
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)20
内容量1個注文コード05118732品番AES2090
参考基準価格(税別)¥15,810販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
ねじれ角(°)45材質超硬合金(CARBIDE)刃径(Φmm)9全長(mm)65シャンク径(Φmm)10刃長(mm)20刃径公差(mm)0~-0.02仕様中仕上げ加工・仕上げ加工トラスコ品番424-1991刃数2シャンク径公差(mm)h6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06983435
2010-01-21
用途: ローランド彫刻機EGX-350でアルミパネルの加工(角・丸の穴加工、パネルの切り出し)に使用。

加工条件を探すのに、色々失敗もしましたが、彫刻機の出力とちょうどマッチする手放せないエンドミルとなりました。(ドライ加工です)価格も満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする